Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42325100
Cod. Produttore
42325100
Cod. EAN
8012952081169

Informazioni di prodotto

TORCIA 1513 LED 53W CLD GRAF
La torcia 1513 con sorgenti LED COB di ultima generazione garantisce un'illuminazione di alta qualità con un flusso luminoso di 5060 lumen e una potenza assorbita di 53 W. Il design include un esclusivo cono rifrangente che ottimizza la diffusione della luce, offrendo una luce confortevole e un importante risparmio energetico. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, verniciato in colore grafite con trattamento resistente alla corrosione e ai raggi UV. La torcia è dotata di dispositivi avanzati come il controllo automatico della temperatura con ripristino, valvola anticondensa, connettore stagno per un’installazione rapida e protezione contro i picchi di tensione secondo la normativa EN 61547. Ha un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, rendendola adatta a installazioni esterne in ambienti difficili. La temperatura di colore è di 4000 K con un indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo una luce naturale e sicura. Il mantenimento del flusso luminoso è garantito fino a 90.000 ore con un’efficienza luminosa di 95 lm/W. La torcia è progettata per pali con diametro 60 mm e offre una classe di isolamento II, con un fattore di potenza superiore a 0,9. Questo apparecchio rappresenta una soluzione tecnologica e duratura per la riqualificazione e valorizzazione degli spazi esterni. Descrizione del produttore: Torcia LED COB

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

375 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

375 mm

altezza/profondità

765 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

53 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

95 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Torcia LED COB 53W 5060lm IP66 per esterni resistente