Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42324000
Cod. Produttore
42324000
Cod. EAN
8012952050202

Informazioni di prodotto

TORCIA 1511 SAP-T 70 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: La torcia modello 1511 SAP-T 70 CNR-L è un dispositivo elettrico caratterizzato da un design funzionale e robusto, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile. Il colore grigio Grey9007 conferisce un aspetto professionale e discreto, mentre la struttura è progettata per garantire durata e resistenza nell'uso quotidiano. Questo prodotto è adatto per chi necessita di una fonte luminosa efficiente e pratica, integrando tecnologia avanzata per prestazioni costanti.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66