Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4232410016
Cod. Produttore
4232410016
Cod. EAN
8012952067637

Informazioni di prodotto

TORCIA 1511 SAP-T 70 CNR-L GRAFITE LR
Descrizione del produttore: Torcia modello 1511 SAP-T 70 CNR-L in colore grafite, progettata per applicazioni elettriche professionali. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità durante l'uso. Ideale per operazioni che richiedono precisione e sicurezza, offre prestazioni elevate in un design compatto e funzionale.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66