Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4232440016
Cod. Produttore
4232440016
Cod. EAN
8012952058352

Informazioni di prodotto

TORCIA 1511 JM-E 150 CNR-L ARG.SAB. LR
Descrizione del produttore: Torcia modello 1511 JM-E 150 CNR-L caratterizzata da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni elettriche professionali. Il corpo è realizzato in materiale resistente con finitura grigio chiaro (GREY9007), che garantisce durabilità e comfort nell’uso prolungato. Questo prodotto è concepito per offrire un’illuminazione potente e affidabile, adatta a diverse esigenze nel settore elettrico. La torcia combina praticità e prestazioni elevate, risultando uno strumento indispensabile per chi cerca qualità e efficienza.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3200 K 3200 K

portalampada

E27

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66