Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4232450016
Cod. Produttore
4232450016
Cod. EAN
8012952067644

Informazioni di prodotto

TORCIA 1511 JM-E 150 CNR-L GRAFITE LR
Descrizione del produttore: La torcia modello 1511 JM-E 150 CNR-L presenta una struttura robusta in colore grafite, progettata per garantire elevate prestazioni e affidabilità nell’uso professionale. Questo dispositivo elettrico è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata, offrendo un design ergonomico che facilita la maneggevolezza durante le operazioni. La scelta dei materiali assicura una lunga vita utile anche in condizioni di lavoro impegnative.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3200 K 3200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66