Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42324500
Cod. Produttore
42324500
Cod. EAN
8012952050264

Informazioni di prodotto

TORCIA 1511 JM-E 150 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: La torcia modello 1511 JM-E 150 CNR-L presenta una struttura robusta e un design funzionale in colore grafite, ideale per applicazioni elettriche professionali. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali durante l'uso. Questo prodotto è pensato per facilitare il lavoro degli operatori del settore elettrico, offrendo un equilibrio tra efficienza e comfort.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3200 K 3200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66