Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4232460016
Cod. Produttore
4232460016
Cod. EAN
8012952082906

Informazioni di prodotto

TORCIA 1511 JM-E 100 CNR-L ARG.SAB. LR
Descrizione del produttore: Torcia modello 1511 JM-E 100 CNR-L di colore grigio RAL 9007, progettata per garantire affidabilità e durata in ambito elettrico. Realizzata con materiali resistenti, offre prestazioni costanti e sicurezza durante l'uso. Ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e robustezza, combina funzionalità avanzate con un design ergonomico.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3200 K 3200 K

portalampada

E27

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66