Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42324600
Cod. Produttore
42324600
Cod. EAN
8012952082883

Informazioni di prodotto

TORCIA 1511 JM-E 100 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Torcia modello 1511 JM-E 100 CNR-L di colore grigio (GREY9007), progettata per garantire un'illuminazione affidabile e potente in ambienti di lavoro elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre durata e sicurezza durante l'uso professionale. Ideale per operazioni che richiedono precisione e visibilità ottimale, questa torcia combina funzionalità e robustezza, risultando uno strumento indispensabile per gli operatori del settore elettrico.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3200 K 3200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66