Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4232470016
Cod. Produttore
4232470016
Cod. EAN
8012952082913

Informazioni di prodotto

TORCIA 1511 JM-E 100 CNR-L GRAFITE LR
Descrizione del produttore: Torcia modello 1511 JM-E 100 CNR-L in finitura grafite, progettata per offrire prestazioni affidabili e durature. Questo dispositivo elettrico è caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per l'illuminazione in varie applicazioni professionali. La torcia garantisce un'illuminazione efficace e costante, rendendola uno strumento indispensabile per operazioni che richiedono precisione e sicurezza. La finitura grafite conferisce un aspetto elegante e resistente, adatto a un uso intensivo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3200 K 3200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66