Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42324700
Cod. Produttore
42324700
Cod. EAN
8012952082890

Informazioni di prodotto

TORCIA 1511 JM-E 100 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Torcia modello 1511 JM-E 100 CNR-L dal design compatto e robusto, realizzata in colore grafite. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione potente e affidabile, garantisce prestazioni elevate in ogni situazione di lavoro. La sua costruzione solida assicura durata e resistenza nel tempo, rendendola uno strumento essenziale per professionisti del settore elettrico.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3200 K 3200 K

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66