Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42324200
Cod. Produttore
42324200
Cod. EAN
8012952050226

Informazioni di prodotto

TORCIA 1511 CDM-T 150 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Torcia modello 1511 CDM-T 150 CNR-L caratterizzata da un design compatto e funzionale. Realizzata con materiali resistenti, presenta una finitura grigio scuro che ne garantisce durabilità e un aspetto professionale. Ideale per applicazioni elettriche, offre un'illuminazione potente e affidabile, adatta a diversi ambienti di lavoro. La struttura ergonomica assicura una presa comoda e sicura durante l'uso prolungato. Questo prodotto è pensato per chi necessita di uno strumento efficiente e durevole nel settore dell'illuminazione portatile.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G12

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66