Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4232420016
Cod. Produttore
4232420016
Cod. EAN
8012952058383

Informazioni di prodotto

TORCIA 1511 CDM-T 150 CNR-L ARG.SAB. LR
Descrizione del produttore: Torcia modello 1511 CDM-T 150 CNR-L di colore grigio, progettata per applicazioni elettriche professionali. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità durante l'uso. Ideale per illuminare ambienti di lavoro, offre una fonte luminosa potente e stabile, adatta a diverse esigenze operative nel settore elettrico. La sua struttura compatta e funzionale facilita la maneggevolezza e il trasporto, rendendola uno strumento indispensabile per elettricisti e tecnici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G12

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66