Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42324300
Cod. Produttore
42324300
Cod. EAN
8012952050233

Informazioni di prodotto

TORCIA 1511 CDM-T 150 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Torcia modello 1511 CDM-T 150 CNR-L in finitura grafite, progettata per garantire prestazioni elevate e affidabilità nell'illuminazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa potente e duratura. Realizzata con materiali di qualità per assicurare resistenza e durata nel tempo, questa torcia combina funzionalità e design essenziale, adattandosi perfettamente a contesti professionali e tecnici.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4200 K 4200 K

portalampada

G12

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66