› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

TOPTER CASSETTA DA PARETE IP66-67

Cod. Rexel PL579710
Cod. Produttore 579710
Cod. EAN 8014950037650

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66-67
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Esterni e industriale
  • Fissaggio: Sicuro e duraturo
  • Resistenza: Corrosione e usura
  • Montaggio: Compatto e funzionale
  • Compatibilità: Varie componenti
  • Serie: TOPTER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL579710, denominato TOPTER CASSETTA DA PARETE IP66-67, è una soluzione di alta qualità progettata per ambienti esterni o in condizioni di forte esposizione all'acqua e alla polvere. La sua struttura robusta e resistente è realizzata con materiali di elevata qualità che garantiscono una protezione superiore contro gli agenti atmosferici, grazie al grado di protezione IP66-67. Ideale per installazioni di impianti elettrici in ambienti industriali o esterni, questa cassetta da parete assicura sicurezza e affidabilità nel tempo. La sua progettazione prevede un sistema di fissaggio sicuro e duraturo, con materiali che assicurano una protezione superficiale efficace. La forma compatta e funzionale permette un facile montaggio e accesso ai componenti interni, mantenendo elevati standard di isolamento e protezione contro le infiltrazioni di acqua e polvere. La cassetta è compatibile con vari sistemi di cablaggio e componenti elettrici, offrendo versatilità e facilità di integrazione in diversi impianti. La finitura esterna e i materiali utilizzati assicurano resistenza a corrosione e usura, rendendo questa soluzione ideale per applicazioni di distribuzione e protezione di apparecchiature elettriche in ambienti esterni.
TOPTER CASSETTA DA PARETE IP66-67
€ 11,66 x 1 pz.
(pz.)