› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

TOPTER 63A CASSETTA DA PARETE IP55

Cod. Rexel PL579400
Cod. Produttore 579400
Cod. EAN 8014950508228

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP55
  • Tipo: cassetta da parete
  • Applicazioni: esterne e interne
  • Materiali: alta qualità
  • Montaggio: facile e robusto
  • Uso: industriale e outdoor
  • Protezione: polvere e spruzzi
  • Serie: TOPTER63

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL579400 è una cassetta da parete con grado di protezione IP55, progettata per applicazioni elettriche esterne e interne che richiedono elevata protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La sua struttura robusta e resistente permette un facile montaggio e una protezione efficace dei componenti elettrici al suo interno. Ideale per installazioni in ambienti industriali o outdoor, questa cassetta assicura sicurezza e protezione ai circuiti elettrici, mantenendo le prestazioni anche in condizioni ambientali avverse. La finitura e il colore sono studiati per integrarsi facilmente in vari contesti, offrendo una soluzione affidabile e durevole per le esigenze di distribuzione e protezione dell'energia elettrica.
TOPTER 63A CASSETTA DA PARETE IP55