Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14468100
Cod. Produttore
14468100
Cod. EAN
8012952059885

Informazioni di prodotto

TOP T5 3087 FL 2X28 CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada in colore argento progettato per lampade fluorescenti con diametro di 16 mm. Adatto per ospitare fino a due sorgenti luminose, garantisce una connessione sicura e affidabile per l’illuminazione. Realizzato con materiali di qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e durata nel tempo. La finitura grigia conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti e installazioni.

lunghezza

1217 mm

larghezza

155 mm

potenza della lampada

28 W

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20