Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14468107
Cod. Produttore
14468107
Cod. EAN
8012952060003

Informazioni di prodotto

TOP T5 3087 FL 2X28 CELL-E ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada in colore argento progettato per lampade fluorescenti di diametro 16 mm. Questo portalampada è adatto per due sorgenti luminose, garantendo una soluzione efficiente per l’illuminazione. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e affidabilità nell’uso quotidiano. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un supporto sicuro e funzionale per lampade fluorescenti T5. La finitura grigia conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti.

larghezza

155 mm

lunghezza

1217 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

28 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20