Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14468512
Cod. Produttore
14468512
Cod. EAN
8012952110142

Informazioni di prodotto

TOP T5 3087 FL 2X28 CELL-D BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada bianco progettato per lampade fluorescenti con diametro di 16 mm, ideale per l'installazione di due sorgenti luminose. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un'ottima durata e sicurezza nell'uso elettrico. Il design funzionale assicura un montaggio semplice e una perfetta tenuta, rendendolo adatto a diverse applicazioni nell'ambito dell'illuminazione elettrica.

lunghezza

1217 mm

potenza della lampada

28 W

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

155 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20