Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14468500
Cod. Produttore
14468500
Cod. EAN
8012952059892

Informazioni di prodotto

TOP T5 3087 FL 2X28 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada bianco progettato per lampade fluorescenti con diametro di 16 mm, ideale per l’installazione di due sorgenti luminose. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. La sua struttura compatta e funzionale si adatta perfettamente a diversi ambienti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per l’illuminazione con lampade T5. Questo portalampada combina praticità e durata, assicurando una connessione stabile e sicura per prestazioni luminose ottimali.

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

28 W

lunghezza

1217 mm

larghezza

155 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20