Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14467300
Cod. Produttore
14467300
Cod. EAN
8012952060027

Informazioni di prodotto

TOP T5 3086 FL 1X49 CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada di colore argento progettato per lampade fluorescenti con diametro di 16 mm. Adatto per l’installazione di una singola sorgente luminosa, garantisce una connessione sicura e stabile per l’illuminazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e di qualità per lampade fluorescenti T5. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e performance costanti nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

49 W

lunghezza

1517 mm

larghezza

155 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20