Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14467700
Cod. Produttore
14467700
Cod. EAN
8012952060034

Informazioni di prodotto

TOP T5 3086 FL 1X49 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada bianco progettato per lampade fluorescenti con diametro di 16 mm. Ideale per l’alloggiamento di una singola sorgente luminosa, garantisce un fissaggio sicuro e stabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’uso quotidiano. La finitura bianca si integra facilmente in diversi contesti elettrici, offrendo una soluzione funzionale e versatile per l’illuminazione.

lunghezza

1517 mm

potenza della lampada

49 W

larghezza

155 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20