Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14467100
Cod. Produttore
14467100
Cod. EAN
8012952059861

Informazioni di prodotto

TOP T5 3086 FL 1X28 CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada con corpo di colore argento, progettato per ospitare una singola sorgente luminosa. Questo componente elettrico si distingue per la sua robustezza e affidabilità, garantendo un collegamento sicuro e stabile per lampade T5 da 28 watt. La finitura grigia conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diverse applicazioni nell'ambito dell'illuminazione tecnica e professionale. Ideale per chi cerca un portalampada funzionale e di qualità, capace di integrarsi facilmente in impianti elettrici esistenti.

larghezza

155 mm

lunghezza

1217 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20