Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14466300
Cod. Produttore
14466300
Cod. EAN
8012952060089

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio estruso
  • Diffusore in plexiglas microrigato
  • Riflettore in alluminio speculare
  • Verniciatura poliestere resistente
  • Alimentazione 230-240V 50/60Hz
  • Grado protezione IP40
  • Normativa EN60598 - CEI 34-21
  • Serie: 3085 Top

Documentazione tecnica

Corpo in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso e schermo in plexiglas trasparente microrigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Riflettore in alluminio speculare per una migliore distribuzione della luce. Verniciatura a polvere con resina a base poliestere disponibile in colore argento metallizzato resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Alimentazione a 230-240V con cablaggio conforme alle normative EN60598 e CEI 34-21. Grado di protezione secondo la norma EN60529. Progettata per l’utilizzo con lampade fluorescenti da 16 mm di diametro e adatta a ospitare due sorgenti luminose, garantendo un’illuminazione efficiente e duratura. Descrizione del produttore: TOP T5 3085 FL 2X49 CELL GREYl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

Lampada fluorescente D=16 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

TOP T5 3085 FL 2X49 Lampada fluorescente per interni grigio