Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14466507
Cod. Produttore
14466507
Cod. EAN
8012952059977

Informazioni di prodotto

TOP T5 3085 FL 2X28 CELL-E BIANCO
Descrizione del produttore: Corpo di colore bianco progettato per ospitare due sorgenti luminose con lampade fluorescenti di diametro 16 mm. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’illuminazione efficiente e affidabile, garantendo prestazioni ottimali grazie alla compatibilità con lampade T5 da 28 watt. La struttura è realizzata per facilitare l’installazione e l’integrazione in diversi ambienti, offrendo una soluzione versatile e funzionale per esigenze di illuminazione professionale.

potenza della lampada

28 W

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco