Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14469700
Cod. Produttore
14469700
Cod. EAN
8012952060072

Informazioni di prodotto

TOP T5 3084 FL 1X49 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente con attacco per sorgente luminosa singola di tipo T5, diametro 16 mm. Il corpo è di colore bianco, garantendo un design pulito e versatile adatto a molteplici ambienti. Questa lampada è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili e qualità della luce ottimale.

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

49 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco