›

TOK H700 LED 4K 14W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL128015N
Cod. Produttore LL128015N
Cod. EAN 8012680110018

Informazioni principali

Tok H700 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto TOK H700 LED 4K da 14W in colore grigio rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione elettrica, caratterizzata da un'efficienza energetica elevata e una resa luminosa di alta qualità grazie alla tecnologia LED 4K. Il design compatto e il colore grigio lo rendono adatto a molteplici ambienti, garantendo durabilità e prestazioni affidabili nel tempo. Questo apparecchio è ideale per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale, con un consumo ridotto e un'illuminazione uniforme.

Caratteristiche tecniche

tipo di lampada

lampada a colonna

temperatura del colore

4000 K

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

diametro

130 mm

flusso luminoso effettivo

1010 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

altezza

700 mm

prodotto Sustainable

Si

TOK H700 LED 4K 14W GRIGIO