›

TOK H700 LED 4K 14W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL128017N
Cod. Produttore LL128017N
Cod. EAN 8012680110131

Informazioni principali

Tok H700 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED TOK H700 4K da 14W in finitura corten combina efficienza energetica e design moderno, garantendo un'illuminazione intensa e uniforme. Grazie alla tecnologia LED e alla potenza di 14 watt, offre un'illuminazione a risparmio energetico con una resa cromatica naturale. La finitura corten conferisce un aspetto elegante e resistente, ideale per ambienti interni ed esterni che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. Questo prodotto è progettato per durare nel tempo, assicurando prestazioni elevate e un basso consumo energetico.

Caratteristiche tecniche

tipo di lampada

lampada a colonna

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK10

apparecchio di servizio

alimentatore standard

con corpo luminoso

altezza

700 mm

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

1010 lm

colore della scatola

marrone

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro

130 mm

temperatura del colore

4000 K

TOK H700 LED 4K 14W CORTEN