›

TOK H700 LED 4K 14W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL128016N
Cod. Produttore LL128016N
Cod. EAN 8012680110117

Informazioni principali

Tok H700 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED TOK H700 da 14 watt con luce 4K, caratterizzata da un design compatto e moderno nel colore antracite. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità, offre una resa luminosa ottimale con un consumo energetico ridotto. Ideale per ambienti che richiedono una luce nitida e naturale, questa lampada integra tecnologia LED avanzata per una lunga durata e prestazioni affidabili. Il suo colore antracite conferisce un aspetto elegante e versatile, adatto a diverse soluzioni di illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

altezza

700 mm

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura del colore

4000 K

tipo di lampada

lampada a colonna

flusso luminoso effettivo

1010 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro

130 mm

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

resistenza agli urti

IK10

colore della scatola

titanio

con corpo luminoso

TOK H700 LED 4K 14W ANTRAC.