›

TOK H700 LED 3K 14W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1280173
Cod. Produttore LL1280173
Cod. EAN 8012680110148

Informazioni principali

Tok H700 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TOK H700 LED 3K CORTENLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tipo di lampada

lampada a colonna

resistenza agli urti

IK10

apparecchio di servizio

alimentatore standard

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di tensione

AC

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

altezza

700 mm

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

diametro

130 mm

flusso luminoso effettivo

1010 lm

colore della scatola

marrone

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

TOK H700 LED 3K 14W CORTEN