›

TOK H700 LED 3K 14W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1280163
Cod. Produttore LL1280163
Cod. EAN 8012680110100

Informazioni principali

Tok H700 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED TOK H700 con luce calda da 3000 Kelvin e potenza di 14 watt, caratterizzata da un design moderno con finitura antracite. Questo apparecchio offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione di qualità e un risparmio energetico significativo. La tecnologia LED garantisce una luce uniforme e un basso consumo, rendendo questa lampada una soluzione affidabile per diverse applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

3000 K

apparecchio di servizio incluso

tipo di lampada

lampada a colonna

altezza

700 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

titanio

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

diametro

130 mm

flusso luminoso effettivo

1010 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

corpo luminoso

LED non sostituibile

TOK H700 LED 3K 14W ANTRAC.