›

TOK H700 LED 2.7K 14W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1280172
Cod. Produttore LL1280172
Cod. EAN 8012680110155

Informazioni principali

Tok H700 LED 2.7K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TOK H700 LED 2.7K CORTENLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

con corpo luminoso

temperatura del colore

2700 K

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

colore della scatola

marrone

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1010 lm

diametro

130 mm

tipo di lampada

lampada a colonna

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

alimentatore standard

altezza

700 mm

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

TOK H700 LED 2.7K 14W CORTEN