›

TOK H400 LED 4K 14W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL128009N
Cod. Produttore LL128009N
Cod. EAN 8012680109838

Informazioni principali

Tok H400 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto TOK H400 LED 4K da 14W in colore grigio rappresenta una soluzione efficiente e moderna per l'illuminazione elettrica. Grazie alla tecnologia LED 4K, garantisce una luce nitida e di alta qualità con un consumo energetico contenuto di soli 14 watt. Il design in tonalità grigia si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo versatilità e funzionalità. Questo apparecchio è ideale per chi cerca prestazioni elevate, risparmio energetico e un aspetto contemporaneo nel settore dell'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1010 lm

diametro

130 mm

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

alimentatore standard

altezza

400 mm

temperatura del colore

4000 K

tipo di lampada

lampada a colonna

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

con corpo luminoso

TOK H400 LED 4K 14W GRIGIO