›

TOK H400 LED 4K 14W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL128011N
Cod. Produttore LL128011N
Cod. EAN 8012680109913

Informazioni principali

Tok H400 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 14 watt con tecnologia 4K, caratterizzata da un design in finitura corten che unisce funzionalità ed estetica. Ideale per ambienti interni ed esterni, garantisce un'illuminazione efficiente e di alta qualità con un consumo energetico ridotto. La sua struttura robusta e il colore corten conferiscono un aspetto moderno e resistente, adatto a diverse soluzioni di illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

materiale della copertura

plastica trasparente

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

tipo di lampada

lampada a colonna

temperatura del colore

4000 K

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1010 lm

diametro

130 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

materiale della scatola

alluminio

altezza

400 mm

TOK H400 LED 4K 14W CORTEN