›

TOK H400 LED 3K 14W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1280093
Cod. Produttore LL1280093
Cod. EAN 8012680109845

Informazioni principali

Tok H400 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED TOK H400 con potenza di 14 watt e temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per illuminazione efficiente e di qualità. Il corpo in colore grigio conferisce un design moderno e versatile, adatto a diversi ambienti. Questa lampada garantisce un'illuminazione calda e confortevole, ottimale per creare atmosfere accoglienti con un consumo energetico ridotto. Progettata per durare nel tempo, offre prestazioni affidabili e un'elevata resa luminosa, rendendola una soluzione pratica e sostenibile per l'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

altezza

400 mm

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di lampada

lampada a colonna

tipo di tensione

AC

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

1010 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro

130 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

materiale della scatola

alluminio

TOK H400 LED 3K 14W GRIGIO