›

TOK H400 LED 3K 14W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1280113
Cod. Produttore LL1280113
Cod. EAN 8012680109906

Informazioni principali

Tok H400 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED TOK H400 con temperatura colore 3000K e potenza di 14W, caratterizzata da un design in finitura corten che unisce funzionalità ed estetica. Ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e duratura, garantisce una luce calda e uniforme adatta a diversi ambienti. Il prodotto è progettato per offrire risparmio energetico e lunga durata, rappresentando una soluzione affidabile per l’illuminazione elettrica professionale.

Caratteristiche tecniche

altezza

400 mm

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di lampada

lampada a colonna

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1010 lm

diametro

130 mm

colore della scatola

marrone

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

TOK H400 LED 3K 14W CORTEN