›

TOK H400 LED 2.7K 14W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1280112
Cod. Produttore LL1280112
Cod. EAN 8012680109890

Informazioni principali

Tok H400 LED 2.7K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TOK H400 LED 2.7K CORTENLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

diametro

130 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1010 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

temperatura del colore

2700 K

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

altezza

400 mm

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di lampada

lampada a colonna

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK10

TOK H400 LED 2.7K 14W CORTEN