›

TOK H400 LED 2.7K 14W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1280102
Cod. Produttore LL1280102
Cod. EAN 8012680109883

Informazioni principali

Tok H400 LED 2.7K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TOK H400 LED 2.7K ANTRAC.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK10

flusso luminoso effettivo

1010 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro

130 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura del colore

2700 K

colore della scatola

titanio

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

materiale della scatola

alluminio

altezza

400 mm

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di lampada

lampada a colonna

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

TOK H400 LED 2.7K 14W ANTRAC.