›

TOK H150 LED 4K 14W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL128003N
Cod. Produttore LL128003N
Cod. EAN 8012680109654

Informazioni principali

Tok H150 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED TOK H150 con potenza di 14W, caratterizzata da una luce naturale a 4000K che garantisce un'illuminazione efficiente e confortevole. Il corpo in colore grigio conferisce un aspetto moderno e versatile, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Progettata per offrire un'illuminazione duratura e a basso consumo energetico, questa lampada rappresenta una soluzione affidabile e di qualità per ogni esigenza di illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

alimentatore standard

diametro

130 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1010 lm

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC

altezza

150 mm

temperatura del colore

4000 K

tipo di lampada

lampada a colonna

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della copertura

plastica trasparente

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

TOK H150 LED 4K 14W GRIGIO