›

TOK H150 LED 3K 14W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1280033
Cod. Produttore LL1280033
Cod. EAN 8012680109661

Informazioni principali

Tok H150 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED TOK H150 con potenza di 14 watt e temperatura colore di 3000 Kelvin, che offre una luce calda e avvolgente. Il corpo grigio conferisce un design moderno e versatile, ideale per ambienti interni ed esterni. Questa lampada garantisce un'elevata efficienza energetica e una lunga durata, rendendola una soluzione affidabile per l'illuminazione residenziale e commerciale. La tecnologia LED assicura un'illuminazione uniforme e di qualità, contribuendo al risparmio energetico e alla riduzione dei costi di manutenzione.

Caratteristiche tecniche

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

1010 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro

130 mm

tipo di tensione

AC

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

tipo di lampada

lampada a colonna

altezza

150 mm

temperatura del colore

3000 K

TOK H150 LED 3K 14W GRIGIO