›

TOK H150 LED 3K 14W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1280053
Cod. Produttore LL1280053
Cod. EAN 8012680109746

Informazioni principali

  • Potenza: 14W
  • Temperatura luce: 3000K
  • Finitura: Corten
  • Uso: Interni ed esterni
  • Consumo: Basso
  • Design: Moderno e robusto
  • Serie: TOK H150
  • Illuminazione: Efficiente e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED TOK H150 con luce calda a 3000K e potenza di 14W, caratterizzata da un design in finitura corten che unisce funzionalità ed estetica. Ideale per ambienti interni ed esterni, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura con un basso consumo energetico. La sua struttura robusta e il colore corten conferiscono un aspetto moderno e resistente agli agenti atmosferici, rendendola perfetta per valorizzare qualsiasi spazio con un tocco di eleganza e tecnologia avanzata.
TOK H150 LED 3K 14W CORTEN