›

TOK H150 LED 3K 14W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1280043
Cod. Produttore LL1280043
Cod. EAN 8012680109692

Informazioni principali

Tok H150 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED TOK H150 con temperatura colore 3000K, potenza di 14W e finitura antracite. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, questa lampada combina design moderno e tecnologia avanzata, ideale per ambienti che richiedono una luce calda e confortevole. La sua struttura robusta assicura resistenza e affidabilità nel tempo, rendendola una soluzione versatile per diverse applicazioni di illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

altezza

150 mm

tipo di lampada

lampada a colonna

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

3000 K

diametro

130 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1010 lm

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

materiale della scatola

alluminio

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

colore della scatola

titanio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prodotto Sustainable

Si

TOK H150 LED 3K 14W ANTRAC.