›

TOK C H700 LED 4K 8W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL128012N
Cod. Produttore LL128012N
Cod. EAN 8012680109944

Informazioni principali

Tok C H700 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TOK C H700 LED 4K GRIGIOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

4000 K

tipo di lampada

lampada a colonna

altezza

700 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della scatola

alluminio

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

430 lm

tipo di tensione

AC

diametro

130 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

corpo luminoso

LED non sostituibile

TOK C H700 LED 4K 8W GRIGIO