›

TOK C H700 LED 4K 8W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL128014N
Cod. Produttore LL128014N
Cod. EAN 8012680110001

Informazioni principali

Tok C H700 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 8 watt con temperatura colore 4000K che offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il design in finitura corten conferisce un aspetto moderno e resistente, ideale per ambienti interni ed esterni. Questo prodotto è pensato per garantire un basso consumo energetico mantenendo un'illuminazione intensa e uniforme, adatta a molteplici applicazioni nel settore elettrico. La tecnologia LED assicura lunga durata e affidabilità, rendendo questa lampada una soluzione pratica e funzionale per ogni esigenza di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

altezza

700 mm

materiale della copertura

plastica trasparente

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

tipo di lampada

lampada a colonna

temperatura del colore

4000 K

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

430 lm

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

diametro

130 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

TOK C H700 LED 4K 8W CORTEN