›

TOK C H700 LED 4K 8W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL128013N
Cod. Produttore LL128013N
Cod. EAN 8012680109951

Informazioni principali

Tok C H700 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED TOK C H700 con potenza di 8 watt, caratterizzata da una luce a tonalità 4000K che garantisce un'illuminazione naturale e uniforme. Il design compatto e il colore antracite la rendono ideale per ambienti moderni, offrendo efficienza energetica e lunga durata. Perfetta per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di qualità.

Caratteristiche tecniche

altezza

700 mm

temperatura del colore

4000 K

tipo di lampada

lampada a colonna

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della copertura

plastica trasparente

diametro

130 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

430 lm

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC

materiale della scatola

alluminio

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

colore della scatola

titanio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

TOK C H700 LED 4K 8W ANTRAC.