›

TOK C H700 LED 3K 8W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1280123
Cod. Produttore LL1280123
Cod. EAN 8012680109937

Informazioni principali

Tok C H700 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TOK C H700 LED 3K GRIGIOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tipo di lampada

lampada a colonna

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

3000 K

altezza

700 mm

materiale della scatola

alluminio

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

apparecchio di servizio

alimentatore standard

diametro

130 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

430 lm

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

corpo luminoso

LED non sostituibile

TOK C H700 LED 3K 8W GRIGIO