›

TOK C H700 LED 3K 8W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1280143
Cod. Produttore LL1280143
Cod. EAN 8012680109999

Informazioni principali

Tok C H700 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso con potenza di 8 watt e temperatura colore 3000 Kelvin, caratterizzata da una finitura corten che conferisce un aspetto elegante e moderno. Ideale per l’illuminazione di ambienti interni, offre un’illuminazione efficiente e duratura grazie alla tecnologia LED, garantendo un consumo energetico contenuto e una lunga durata. La sua struttura compatta e il design raffinato la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche, valorizzando gli spazi con una luce calda e accogliente.

Caratteristiche tecniche

altezza

700 mm

tipo di lampada

lampada a colonna

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

3000 K

diametro

130 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

430 lm

tipo di tensione

AC

materiale della scatola

alluminio

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

colore della scatola

marrone

apparecchio di servizio

alimentatore standard

TOK C H700 LED 3K 8W CORTEN