›

TOK C H700 LED 3K 8W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1280133
Cod. Produttore LL1280133
Cod. EAN 8012680109968

Informazioni principali

Tok C H700 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso con potenza di 8W e temperatura colore 3000K, ideale per un'illuminazione calda e accogliente. Il design compatto e moderno in finitura antracite permette un'integrazione elegante in diversi ambienti, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Adatta per uso interno, questa lampada offre una luce uniforme e confortevole, perfetta per valorizzare spazi residenziali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

tipo di lampada

lampada a colonna

altezza

700 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

titanio

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

430 lm

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

diametro

130 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

corpo luminoso

LED non sostituibile

prodotto Sustainable

Si

TOK C H700 LED 3K 8W ANTRAC.