›

TOK C H700 LED 2.7K 8W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1280122
Cod. Produttore LL1280122
Cod. EAN 8012680109920

Informazioni principali

Tok C H700 LED 2.7K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TOK C H700 LED 2.7K GRIGIOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

altezza

700 mm

tipo di lampada

lampada a colonna

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della copertura

plastica trasparente

diametro

130 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

430 lm

tipo di tensione

AC

materiale della scatola

alluminio

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

temperatura del colore

2700 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

TOK C H700 LED 2.7K 8W GRIGIO