›

TOK C H700 LED 2.7K 8W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1280142
Cod. Produttore LL1280142
Cod. EAN 8012680109982

Informazioni principali

Tok C H700 LED 2.7K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TOK C H700 LED 2.7K CORTENLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

colore della scatola

marrone

temperatura del colore

2700 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro

130 mm

flusso luminoso effettivo

430 lm

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC

tipo di lampada

lampada a colonna

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della copertura

plastica trasparente

altezza

700 mm

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

TOK C H700 LED 2.7K 8W CORTEN