›

TOK C H400 LED 4K 8W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL128006N
Cod. Produttore LL128006N
Cod. EAN 8012680109760

Informazioni principali

Tok C H400 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TOK C H400 LED 4K GRIGIOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

altezza

400 mm

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro

130 mm

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

430 lm

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

tipo di lampada

lampada a colonna

temperatura del colore

4000 K

materiale della copertura

plastica trasparente

TOK C H400 LED 4K 8W GRIGIO